色レッド
質量(g)22
ケーブル長(m)0.508
コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)50.8
オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン]
コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]