StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
ホワイト 4極ヘッドセット変換アダプタ 3.5mm 4極(プラグ) - 2x 3極3.5mm(ジャック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239358
品番
MUYHSMFFADW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途
ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続
外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続
ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)
152.4
色
ホワイト
質量(g)
11.5
高さ(cm)
1.2
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)オスはCTIA規格に準拠しています。