サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239428 品番CMHOOK1UN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護
機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠
パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減
簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

幅(mm)45 ブラック 質量(g)73 長さ(cm)10.1 高さ(cm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする