DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239543 品番DVIVGAMFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

つまみねじ付きモールドコネクタ
DVI-I信号をVGA信号に変換
設定やソフトウエアが不要な簡単実装

用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続 長さ(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)30 ケーブル長(m)0.04 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 製品幅(mm)40 コネクタADVI-I[29ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-I[29ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DVI-I[29ピン]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46239543
2023-02-06
用途:
パソコンの増設
アイ・コラボレーション伊賀 様 (教育・研究機関)

取扱い説明書がなかったために、使用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする