ミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239604 品番HDACFM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適
高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ
用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続 長さ(mm)28 ブラック 質量(g)9 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBMini HDMI[19ピン] オス形状Mini HDMI[19ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする