StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239629
品番
USB2HABMY6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続
ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色
ブラック
質量(g)
97
ケーブル長(m)
1.8
湿度(%RH)
30〜75
コネクタ形状
Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2
保存温度(℃)
-10〜30
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
Mini USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
オス - オス