※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するサイズ1.25(mm<sup>2</sup>)
長さ62(m)
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
仕上外径【シース】10.5(±0.36)(mm)
内容量1本注文コード46239631品番2PNCT 3C-1.25 62M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル長さ(m)62定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53外径(Φmm)6.9/【導体】1.5テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】10.5(±0.36)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁抵抗(20℃)500kΩ/kmサイズ(mm2)1.25素線数【導体】50絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)