StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
91cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス)-USB Bポート(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239717
品番
USBPNLBFBM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1x USB-Bオスコネクタ
1x USB-Bパネルマウントメスポート
ケーブル長 91cm
色
ブラック
用途
カスタムケースにUSB-Bポート(メス)を追加
質量(g)
45
コネクタ形状
USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
39
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-B[4ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-B[4ピン]
メス形状
USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
メス - オス