曜日別特売

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個継手プッシュイン注文コード46239733品番NAPCYS-15-10-S-O
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パッド径(Φmm)15ホルダーバッファ式ストローク(mm)10寸法F(mm)23質量(g)23.5寸法D(mm)83.2寸法E(mm)10寸法G(mm)17寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする