StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オスーVGA メス ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239884
品番
DVIVGAMF8IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
ケーブル長20cm
用途
VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続
長さ(mm)
203
色
ブラック
質量(g)
69
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
動作温度(℃)
-5〜45
コネクタA
DVI-I[29ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DVI-I[29ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス