StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240058
品番
VGABNCMF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途
BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続
色
ブラック
質量(g)
103
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス -メス
注意
※RGB信号は、レッド、グリーン、ブルーのケーブル、垂直同期はブラックのケーブル、水平同期はホワイトのケーブルを使用しています。