61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46240067 品番USBPNLAFAM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

1x USB-Aオスコネクタ
1x USB-Aパネルマウントメスポート
ケーブル長 61cm

ブラック 用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 質量(g)38 湿度(%RH)25〜95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10〜30 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20〜60 ケーブル長(cm)61 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする