曜日別特売
NAPCYS-60-30-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240284

※NAPCTS-20

NAPCYS-60-30-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240284
NAPCYS-60-30-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240284

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個継手なし注文コード46240284品番NAPCYS-60-30-N
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
パッド径(Φmm)60ホルダーバッファ式ストローク(mm)30寸法F(mm)58質量(g)156寸法D(mm)170.2寸法E(mm)30寸法e(mm)30寸法G(mm)50寸法g(mm)50寸法F1(mm)2.9寸法F2(mm)5.88継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする