StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240426
品番
USB2CMB2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続
Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電
色
ブラック
質量(g)
54
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
Mini USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス