※PCTK-30

PCTK-15-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240451 PCTK-15-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240451

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) D22 注文コード46240451 品番PCTK-15-N
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はパッド径・材質・Dなど46種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)15 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)3 質量(g)22 D22 寸法A(mm)15.2 寸法F(mm)M8×1.25 寸法D(mm)22 寸法E(mm)10H 寸法e(mm)10H 寸法B(mm)59.2 寸法C(mm)23 寸法N(mm)4 寸法I(mm)11 寸法J(mm)15 寸法G(mm)5 寸法K(mm)10H 寸法c(mm)23 寸法g(mm)5 寸法i(mm)11 寸法j(mm)15 寸法k(mm)10H 寸法n(mm)4 寸法G- 寸法z(mm)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする