曜日別特売
PCTK-18-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240476

※PCTK-30

PCTK-18-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240476
PCTK-18-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240476

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46240476品番PCTK-18-N
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
パッド径(Φmm)18材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)寸法H(mm)3質量(g)22D22寸法A(mm)18.6寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)22寸法E(mm)10H寸法e(mm)10H寸法B(mm)59.2寸法C(mm)23寸法N(mm)4寸法I(mm)11寸法J(mm)15寸法G(mm)5寸法K(mm)10H寸法c(mm)23寸法g(mm)5寸法i(mm)11寸法j(mm)15寸法k(mm)10H寸法n(mm)4寸法G-寸法z(mm)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする