※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するサイズ2(mm<sup>2</sup>)
長さ47(m)
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
仕上外径【シース】11.1(±0.36)(mm)
内容量1本注文コード46240480品番2PNCT 3C-2 47M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。