PCTK-40-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240555

※PCTK-30

PCTK-40-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240555
PCTK-40-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240555

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)注文コード46240555品番PCTK-40-N
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)寸法H(mm)3質量(g)55D32寸法A(mm)42寸法F(mm)M10×1.5寸法D(mm)32寸法E(mm)14H寸法e(mm)14H寸法B(mm)90.2寸法C(mm)46寸法N(mm)5寸法I(mm)11寸法J(mm)20寸法G(mm)5寸法K(mm)14H寸法c(mm)46寸法g(mm)5寸法i(mm)11寸法j(mm)20寸法k(mm)14H寸法n(mm)5寸法G-寸法z(mm)M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする