コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46240607
品番
PCTK-60-S
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法H(mm)
-
質量(g)
85
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
99.2
寸法C(mm)
55
寸法Z(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法G
-