HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46240609 品番HDMIEXTAA6IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード

用途
ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護
HDMIデバイスにホストデバイスから給電
リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。
自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
ブラック 質量(g)37 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする