※PCTK-30
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
7
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46240616
品番
PCTK-7-N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
7
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
2.5
質量(g)
11
D
14
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
M9×1.0
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
10
寸法Z(mm)
-
寸法N(mm)
3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
12H
寸法c(mm)
10
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
10
寸法j(mm)
12
寸法k(mm)
12H
寸法n(mm)
3
寸法G
-