※PCTK-30

PCTK-90-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240643 PCTK-90-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240643

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)90 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) D55 注文コード46240643 品番PCTK-90-N
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はパッド径・材質・Dなど46種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)90 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)- 質量(g)300 D55 寸法A(mm)- 寸法F(mm)M16×1.5 寸法D(mm)55 寸法E(mm)21H 寸法e(mm)21H 寸法B(mm)- 寸法C(mm)87.5 寸法N(mm)6 寸法I(mm)- 寸法J(mm)23 寸法G(mm)- 寸法K(mm)21H 寸法c(mm)87.5 寸法g(mm)Rc1/8 寸法j(mm)23 寸法k(mm)21H 寸法n(mm)6 寸法GRc1/8 寸法z(mm)M12×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする