画像準備中

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード46240686 品番PCYK-10-S
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はパッド径・材質・Dなど46種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム 寸法H(mm)- 質量(g)22 寸法A(mm)9 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)40.2 寸法C(mm)15 寸法Z(mm)- 寸法N(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法G-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする