曜日別特売
PCYK-30-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240756

※PCTK-30

PCYK-30-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240756
PCYK-30-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240756

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46240756品番PCYK-30-N
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
パッド径(Φmm)30材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)寸法H(mm)3質量(g)46D32寸法A(mm)32寸法F(mm)M6深さ8寸法D(mm)32寸法E(mm)14H寸法e(mm)14H寸法B(mm)70.7寸法C(mm)37.5寸法N(mm)12寸法I(mm)18寸法J(mm)20寸法G(mm)5寸法K(mm)12寸法c(mm)37.5寸法g(mm)5寸法i(mm)18寸法j(mm)20寸法k(mm)12寸法n(mm)12寸法G-寸法z(mm)M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする