※PCTK-30

PCYK-60-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240817 PCYK-60-N 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 46240817

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46240817 品番PCYK-60-N
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はパッド径・材質など46種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)60 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)3 質量(g)85 D32 寸法A(mm)62 寸法F(mm)M6深さ8 寸法D(mm)32 寸法E(mm)14H 寸法e(mm)14H 寸法B(mm)88.2 寸法C(mm)55 寸法N(mm)12 寸法I(mm)18 寸法J(mm)20 寸法G(mm)5 寸法K(mm)12 寸法c(mm)55 寸法g(mm)5 寸法i(mm)18 寸法j(mm)20 寸法k(mm)12 寸法n(mm)12 寸法G- 寸法z(mm)M8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする