StarTech.com
StarTech.comの PCパーツ
StarTech.comの 内蔵HDD
StarTech.comの HDD関連品
2.5インチ - 3.5インチHDD変換マウンタ(2台用) SATA SSD/HDD対応3.5インチベイ取付け用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241004
品番
BRACKET25X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント
SATAデータ&電源ケーブル同梱
ソリッドスチール製
縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途
既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加
デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置
使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用
ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
高さ(mm)
22
質量(g)
73
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
11.6