ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46241169 品番 HDCDVIMM1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル
仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組

用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 製品幅(mm)40 コネクタAMini HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする