StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241178
品番
GC99MFRA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
0
長さ(mm)
33
色
グレー
高さ(mm)
30
質量(g)
27
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
25
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
オス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス