Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241327 品番HDDDVIMM2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

1x HDMI Micro オスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
金メッキコネクタ
最大解像度1920x1200に対応

用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)108.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 製品幅(mm)39.5 コネクタAMicro HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする