StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241379
品番
ICUSB1284D25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途
DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加
パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション
色
ブラック
質量(g)
110
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0〜80(結露しないこと)
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20〜70
動作温度(℃)
5〜40
伝送速度(Mbps)
最大1.5
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
DB25(D-Sub)[25ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub25ピン
コネクタ2
USB Type-A