StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241519
品番
VGASPL1VV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途
単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション
単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
色
ブラック
質量(g)
159
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
最大解像度
【デジタル】2048×1536@85Hz
ケーブル外径(Φmm)
9
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
注意
※本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。