USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1.5m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241546 品番USB3SEXT5DKB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
USB 2.0との下位互換性

ブラック 高さ(mm)29 質量(g)134 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)44 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする