StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
3m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241729
品番
MXT101MMLP10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途
VGA/SVGAモニタケーブルの交換用
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
色
ブラック
質量(g)
149
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプ
オス - オス