コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241736
品番
PUG-25-S
在庫数量:残り25点
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥619
¥
499
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55