コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241781
品番
PUG-60-S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55