USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241853 品番SDMSDRWU3AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート
ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応
幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応
簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適
同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能

用途
SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送
現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする