コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241912
品番
PUG-50-N
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
55