Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241923 品番MDP2DPMF6IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル
堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用
高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適
仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証

ブラック 質量(g)19 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度4K60Hz ケーブル外径(Φmm)5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] ビデオ仕様DisplayPort 1.1 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする