DisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241966 品番DP2MDPMF6IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用
高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適
仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証

用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能 長さ(mm)152 ブラック 質量(g)14 ケーブル長(m)0.152 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10〜80 ケーブル外径(Φmm)4.7 動作温度(℃)0〜35 ケーブル長(cm)15.2 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBMini-DisplayPort[20ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする