1.8m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242325 品番ICUSB1284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター
低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)

用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)118 ポート数1 消費電力(W)0.9 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0〜80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃)-20〜70 製品幅(mm)50 動作温度(℃)5〜40 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A[4ピン] コネクタ2セントロニクス(36ピン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
ドットプリンタに使います
安岐米穀店 様 (卸売・小売業)

MEのパソコンをXPのパソコンに切り替えるのに必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする