StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242526
品番
HDDVIMM3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス