10個入りSFPスロット用ダストカバー オープンSFP/SFP+スロット用 SFP防塵キャップ ネットワークスイッチポートプロテクタ 耐久性のある熱可塑エラストマー製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード46242578 品番SFPCAP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護
丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー
着脱が簡単にできるタブ付き
光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用

用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護 長さ(mm)10.1 幅(mm)14.6 ブラック 質量(g)1 高さ(cm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする