色ブルー
長さ(mm)500
高さ(mm)12
質量(g)69
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス
インターフェースUSB 3.0
製品幅(mm)36.5
ケーブル長(cm)50
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]
変換タイプメス - メス