面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46242675 品番 HKLP50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束
ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ
手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー
装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする