曜日別特売
WKSTNCM ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.com 46242718

WKSTNCM ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.com 46242718
WKSTNCM ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.com 46242718
WKSTNCM ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.com 46242718
WKSTNCM ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.com 46242718

ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード46242718品番WKSTNCM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適
巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能
技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)
好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理
映像スタジオでの配線管理
ネットワーク環境で配線を整理
テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン幅(mm)25高さ(mm)25質量(g)85長さ(m)2本体質量(g)85パッケージサイズ(mm)327×254×26高さ(cm)2.5梱包質量(g)350梱包内容ケーブル収納カバー製品幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
1が参考にしています
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする