StarTech.com
StarTech.comの 電源(制御機器)
StarTech.comの 変圧・変換
StarTech.comの 産業用ACアダプタ
スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242806
品番
SVA5N3NEUA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避
用途
故障・紛失したDC電源を交換
重要なデバイス用にスペア電源を常備
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
3
入力電流(A)
0.75