曜日別特売
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824

ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824
ICUSB232DB25 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46242824

USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46242824品番ICUSB232DB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm
優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応
用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能
仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続
モニタや制御機器の産業用センサーに接続
バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続
シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続
シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1ケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする