StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242955
品番
DB9CONCABL6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1x RJ-45オスコネクタ
1x DB-9メスコネクタ
Cisco機器互換
用途
デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行
色
ブルー
高さ(mm)
16
質量(g)
87
ケーブル長(m)
1.9
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス
製品幅(mm)
33.4
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
DB9(D-Sub)[9ピン]