3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242989 品番35FCREADBK3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応
アクセスに便利なフロントパネル USBポート
3.5インチドライブベイに装着
高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)
USBポートから直接給電
耐久性に優れたメタル筐体
電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続
プラグ アンド プレイ対応

用途
カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー
メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
高さ(mm)25 ブラック 質量(g)211 幅(cm)10.5 長さ(cm)13 保存温度(℃)-40 〜 125 動作温度(℃)0〜 70
注意
※複数カードへの同時アクセスは、タイプが異なるメディアカードでのみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする