9.1m 高解像度表示対応VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243043 品番MXT101MMHQ30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

用途
古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
高解像度ディスプレイを最長で9.1m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。
ブラック 質量(g)173 ケーブル長(m)9.1 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20〜80 インピーダンス75(Ohm) プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする